ダブルループリング

ダブルループリング - カール事務器ダブルループリング - カール事務器ダブルループリング - カール事務器ダブルループリング - カール事務器ダブルループリング - カール事務器ダブルループリング - カール事務器ダブルループリング - カール事務器ダブルループリング - カール事務器
(2件のレビュー)

簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。

材質鉄、PVC穴数34適合サイズA4内容量1袋(10本)
注意
※ご使用にはトジックル ダブルループリング製本機(TZ-W34)が必要となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング穴径(Φmm)
綴じ枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25417115TW-6-Wホワイト640枚
840
649
714(税込)
当日出荷
25417133TW-8-Wホワイト850枚
940
699
769(税込)
当日出荷
25417158TW-10-Wホワイト1070枚
1,050
779
857(税込)
当日出荷
25417176TW-13-Wホワイト13100枚
1,250
899
989(税込)
当日出荷
25417106TW-6-Kブラック640枚
840
取扱い終了
25417124TW-8-Kブラック850枚
940
取扱い終了
25417149TW-10-Kブラック1070枚
1,050
取扱い終了
25417167TW-13-Kブラック13100枚
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 紙をとじるため

店舗ではなかなか見つからず、困っていたので非常にありがたかった。規格の物なので、間違いない。

対象商品 : 25417133
2024-08-27
用途: 卓上カレンダー
フジ美術印刷株式会社製造業

●入庫伝票がありませんでした。箱の中にあると思ったがありませんでした。
 数量は今回46ケースなんで、問題ありませんが、次回からはお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする