曜日別特売
(1件のレビュー)

移動用キャスターを備えた踏み台です。3つのキャスターにより、身体に負荷をかけずに移動させることができます。
使用時は11kgの荷重でキャスターが本体に引っ込み、底面の滑り止めゴムが床にしっかりと密着するので安定します。
中段のある2段式構造は、踏み板が階段状になり、昇り降りしやすくなっています。板面が凹凸で滑りにくくなっています。

最大使用荷重(kg)200仕様移動用キャスター付、11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)材質PP、他ブラック段数2直径×高さ(mm)440×435内容量1台
注意
※屋外でのご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25417639GS-1-K0.435440×440×4353.5
12,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-27
用途: 部屋の上の棚のものとるとき
電気・ガス・熱供給・水道業

キャスターを転がすとスムーズにいくときはいくが、ガガっと引っかかってスムーズにいかないときも多々ある。まあまあ不愉快

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする