コードレスクリーナースタンドプレートホワイト

コードレスクリーナースタンドプレートホワイト - 山崎実業コードレスクリーナースタンドプレートホワイト - 山崎実業コードレスクリーナースタンドプレートホワイト - 山崎実業コードレスクリーナースタンドプレートホワイト - 山崎実業コードレスクリーナースタンドプレートホワイト - 山崎実業
(1件のレビュー)

壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コード
レスクリーナーを収納したまま充電が可能です。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約3300耐荷重(kg)約4対応差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツールダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×127内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254199853559
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コードレスクリーナースタンドプレートホワイト
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25419985
2022-04-10
用途: スティッククリーナースタンド
一品料理やましな飲食業

マキタのスティッククリーナーを立て掛ける為に購入したのですが、ダイソン仕様だったみたいでそれだけでは引っかけることすらできず、何か考えないと使えない…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする