ライカ ジオシステムズ
レーザー距離計ライカディストX3
(1件のレビュー)
屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途
距離測定用レーザー距離計
測定範囲(m)
0.05~150
付属品
専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書
質量(g)
184
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源
単3形乾電池×2本
測定精度
±1.0mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×29×132
インターフェース
Bluetooth(R)SMART
測定単位
0.1mm
保証期間
3年間保証(WEB登録)
防塵防水性能
IP65
アズワン品番
67-0336-21
測定精度(mm)
(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25425883
DISTO-X3
¥
59,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください