偏光レンズ スポーツサングラス LBP-445

偏光レンズ スポーツサングラス LBP-445 - DUKE(デューク)偏光レンズ スポーツサングラス LBP-445 - DUKE(デューク)
(5件のレビュー)
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25426048LBP-445-1ブラック/レッド
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
25426057LBP-445-2ブラック/イエロー
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
25426066LBP-445-9ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25426048
2026-01-19
用途: 車の運転時

サングラスよりも直射日光の眩しさを軽減してくれます。
視界が少し紫かかって見えます。

対象商品 : 25426048
2025-08-28
用途: 農作業
農・林・水産業

フィット感もあり日光もしっかり遮ってくれてます。
値段も安くて大満足です。

対象商品 : 25426048
2023-04-18
用途: 農作業、外出用
その他業種

このメーカーのサングラスを愛用しており、一つ追加で購入。
強すぎる光は太陽光だけでなく、デジタルサイネージやLED灯もあるのですが
効果は抜群。

対象商品 : 25426057
2020-09-22
用途: 釣、トローリング

軽くて使いやすい。すぐ落としたり、壊したりするので価格的にも適当。
可視光透過率も商品紹介では掲載いただきたい。購入まで解らないのがある。

対象商品 : 25426048
2020-09-02
用途: 釣り用
製造業

マラソン等のスポーツ用だと思いますが、偏光ということで釣り用に購入しました。
スポーツ用だけあってフイット感は抜群で、視界もクリアで非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする