偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452

偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452 - DUKE(デューク)偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452 - DUKE(デューク)
(5件のレビュー)
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25426118LBP-452-1ブラック/スモーク
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25426136LBP-452-5ブラック/パープル
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25426127LBP-452-4ブラック/グリーン
オープン
取扱い終了
25426145LBP-452-7ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25426118
2026-02-03
用途: 自動車の運転
自動車・二輪車・自転車関連業

フィット感には個人差があると思うが私的には満足。特に鼻あてが付いて居るので調整しやすくフィット感は十分えられる。

2025-08-27
用途: 主に自転車走行用、溶接時の補助
カンボジアメコン大学教育・研究機関

やや暗いですが、東南アジアは日差しが非常に強いので良い具合です。フィット感は優れています。

1が参考にしています
対象商品 : 25426118
2024-06-27
用途: モニター画面での確認作業
株式会社マニュアリストサービス業

モニター画面のまぶしさを除去して,文字などの確認が容易になった。軽いのもメリット。少しゆがみが気になる。

対象商品 : 25426118
2020-12-21
用途: 長距離ドライブ、釣り
その他業種

顔にピッタリの形状のうえに軽いので装着感が良く、つけていることを忘れるほどです。

1が参考にしています
2020-05-26
用途: 建設現場での目の保護、普段使い
建設業・工事業

私は外国人ですが、日本に来てやっと納得がいくサングラスが見つかりました。見た目も値段以上だしかけ心地もとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする