スポーツサングラス RB-18

スポーツサングラス RB-18 - DUKE(デューク)
(1件のレビュー)
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×16.5×4.8材質(フレーム)ポリカ材質(レンズ)ポリカ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25426739RB-18-1ブラック/ホワイト
オープン
取扱い終了
25426748RB-18-2ブラック
オープン
取扱い終了
25426757RB-18-5ブラック/ブルー
オープン
取扱い終了
25426766RB-18-9ブラック/グレイ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25426748
2020-01-06
用途: 運転、農作業
農・林・水産業

周辺部の歪みが気になりました。作業時はさほど気になりませんが、長時間の運転は疲れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする