スポーツサングラス RB-43

スポーツサングラス RB-43 - DUKE(デューク)スポーツサングラス RB-43 - DUKE(デューク)
(1件のレビュー)
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×16.0×4.5材質(フレーム)ポリカ材質(レンズ)ポリカ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25426793RB-43-8ブラウンデミ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25426809RB-43-9ブラック/グレイ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25426775RB-43-6ブラック/ブルー
オープン
取扱い終了
25426784RB-43-7グレイ/レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25426809
2023-07-09
用途: 原付バイクに乗るとき、日差しの強いとき
農・林・水産業

日差しの強いときに、使っています。かけやすく、見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする