曜日別特売

ねじり鎌

ねじり鎌 - 松尾刃物製作所
(1件のレビュー)

小型軽量で扱いやすく女性にも人気。
しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。

用途畑、庭などの草削りに。全長(mm)350アズワン品番64-8283-75刃渡り(mm)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254308445-1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 敷地内の除草作業

共用で使用していますが、良く切れると評判です。切れ味が落ちても鎌砥でメンテナンス出来るので、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする