曜日別特売

両刃鍬

両刃鍬 - 松尾刃物製作所両刃鍬 - 松尾刃物製作所両刃鍬 - 松尾刃物製作所両刃鍬 - 松尾刃物製作所

農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。
鍬としても、草削りとしても使えます。
ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。
女性にも手軽に使える軽量タイプ。
錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。

用途
畑、庭などの草削りに。
ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。
柄長さ(mm)1200内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2543087830鍬:鋼付 / 柄:木柄64-8283-79210
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2543088731鍬:鋼付 / 柄:木柄64-8283-80240
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2543089630-1鍬:ステンレス / 柄:パイプ柄64-8283-81210
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2543090531-1鍬:ステンレス / 柄:パイプ柄64-8283-82240
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする