曜日別特売

草削り

草削り - 松尾刃物製作所草削り - 松尾刃物製作所草削り - 松尾刃物製作所草削り - 松尾刃物製作所草削り - 松尾刃物製作所草削り - 松尾刃物製作所草削り - 松尾刃物製作所
(1件のレビュー)

【草削りの本格シリーズ!(窓明き、窓ナシ)】
一般家庭から専業農家用までの6アイテム。
最適の長さの柄で快適な作業ができます。
サビに強く、土ばなれの良いステンレス製もご用意。

用途畑、庭などの草削りに。柄長さ(mm)1200内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2543091450鍬:鋼付鍛造 / 柄:木柄64-8283-83210
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2543092351鍬:鋼付鍛造 / 柄:木柄64-8283-86210
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2543093954鍬:鋼付鍛造 / 柄:木柄64-8283-87240
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2543094852鍬:鋼付 / 柄:木柄64-8283-84210
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2543095753鍬:鋼付 / 柄:木柄64-8283-85240
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2543096655鍬:ステンレス / 柄:パイプ柄64-8283-88210
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25430939
2024-01-24
用途: ハウス内の草取り、畑の草削り等
農・林・水産業

切れ味は最高に切れます、今回は右側の刃をパイプの根元に当たり刃が少しこぼれた
ヤスリで修理、問題なく使えます。丸棒ですが、端の部分が太くなっていると良い
草削り後に土を引っ張るとき、丸棒だと滑りやすい。例えば、ゴムでをかぶせるとか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする