曜日別特売

ベルト式固定金具

ベルト式固定金具 - アズワンベルト式固定金具 - アズワン
(2件のレビュー)

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。

付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本ベルト幅(mm)20穴径(Φmm)(ビス)4内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255882381m18-3207-11
880
879
967(税込)
当日出荷
255882472m28-3207-12
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25588238
2024-09-04
用途: 家具の固定
その他業種

地震対策のひとつとして、家具の固定に便利であり重宝しています。

対象商品 : 25588247
2020-11-19
用途: 本棚固定
電気・ガス・熱供給・水道業

背が高くて、地震が来たら心配だと思っていた本棚に取りつけました。
これで安心して眠れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする