アズワン
1500Lボンベ運搬車
4輪で自在車輪が2個付いていますので、安定性と移動性に優れています。
自在車輪側脚は開閉式になっています。
用途
1500Lボンベ×1本用
キャスター
前輪/Φ182mm(固定)、後輪/Φ50mm(自在・ストッパー無し)
材質
スチール(焼付塗装)
質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×315~600×1115
キャスター径(Φmm)
前輪/182(固定)、後輪/50(自在・ストッパー無し)
アズワン品番
7-4109-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25446314
1500-1-4
¥
27,500
¥
27,400
¥
30,140
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000