ひまわり
2段伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。
全長(mm)
705~965
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
質量(g)
約290
適応身長(cm)
~189
適合シャフト径(Φmm)
16~17.5
間隔(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25446323
VH2410
黒
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25446339
VH2411
緑
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25446348
VH2412
赤
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください