3D映像対応 アイシールド

3D映像対応 アイシールド - KISCO

マイクロポラライザー(円偏光方式)3D対応液晶モニターの映像を、3Dもしくは2Dで視認できます。
フィルム1枚の構成ですので視野が広いです。
シールド状になっていますので、血液等の飛沫から目を保護します。

寸法(mm)アイシールド/235×77、フレーム/160×45質量(g)23内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
変換内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25446488KMS3-10103Dシールド×1枚7-3863-113D映像⇒3D表示
3,590
3,500
3,850(税込)
68日以内出荷
返品不可
25446497KMS2-10102Dシールド×1枚7-3863-123D映像⇒2D表示
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
25446454KMST033Dシールド×2枚、フレーム×1個7-3863-013D映像⇒3D表示
10,000
取扱い終了
返品不可
25446463KMST022Dシールド×2枚、フレーム×1個7-3863-023D映像⇒2D表示
10,000
取扱い終了
返品不可
25446479KMST232Dシールド×1枚、3Dシールド×1枚、フレーム×1個7-3863-033D映像⇒3D表示+2D表示
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする