3M(スリーエム)
3M(TM)ノーマッドマット スタンダード・アンバック
素足での歩行に適したソフトなコイル構造で、滑りにくい仕様です。
防炎性能試験合格品
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
約8
質量(kg/m
2
)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25446524
900X6 L/GRE
ライトグリーン
900×6
7-3374-02
¥
91,232
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25446515
900X6 BLU
青
900×6
7-3374-01
オープン
取扱い終了
返品不可
25446533
900X18 BLU
青
900×18
7-3374-03
¥
196,400
取扱い終了
返品不可
25446549
900X18 L/GRE
ライトグリーン
900×18
7-3374-04
¥
190,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください