アズワン
AED収納ケース スタンド型
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品
台座取り付けネジ
材質
本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状
スタンド型
寸法(mm)
470×400×1390
質量(kg)
30
電源
単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)
上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番
8-3417-22
音量(dB)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25447014
401-559
¥
85,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください