林製作所
B4対応型カラーファイルコンテナ
大型キャスターと頑丈なフレームで楽に移動ができます。
組み立て式(要工具)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
806×400×1182
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
22
高さ(mm)
1182
奥行(mm)
400
間口(mm)
806
有効内寸(mm)
間口:630
耐荷重(kg)
30/段(均等荷重)
キャスター
Φ75mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚間隔(mm)
最下段/425、中段/374
収納サイズ
B4
棚段数(段)
3
アズワン品番
7-4642-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25447023
YS-112
¥
50,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください