アズワン
Castaハサミ
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。
カバーをしたままでも切れる安全設計です。
材質
ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
全長(mm)
110
質量(g)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25447154
D-CASTA-G
7-1667-01
グリーン
グリーン
¥
1,800
¥
1,782
¥
1,960
(税込)
当日出荷
25447179
D-CASTA-P
7-1667-03
ピンク
ピンク
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
25447163
D-CASTA-BU
7-1667-02
ブルー
ブルー
¥
1,800
取扱い終了
25447188
D-CASTA-W
7-1667-04
ホワイト
ホワイト
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください