DR.MED
Dr.MED(R) アームスリング
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
タオル素材で皮膚に優しいです。
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂)
ホルダー寸法(mm)
220×390
洗濯方法
手洗い洗濯可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25447224
E027S
S
身長目安:150~、吊帯調整範囲:60~105、想定肘掛寸法:27~31
7-4286-01
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447233
E027M
M
身長目安:165~、吊帯調整範囲:60~105、想定肘掛寸法:32~36
7-4286-02
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447249
E027L
L
身長目安:175~、吊帯調整範囲:60~105、想定肘掛寸法:37~41
7-4286-03
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447258
E027XL
XL
身長目安:180~、吊帯調整範囲:60~105、想定肘掛寸法:42~45
7-4286-04
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください