曜日別特売

Dr.MED(R) リストダブルステーサポーター

Dr.MED(R) リストダブルステーサポーター - DR.MEDDr.MED(R) リストダブルステーサポーター - DR.MEDDr.MED(R) リストダブルステーサポーター - DR.MEDDr.MED(R) リストダブルステーサポーター - DR.MEDDr.MED(R) リストダブルステーサポーター - DR.MED

両サイドのアルミニウムステーにより固定力を強化しています。
面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。

材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム適合部位手首洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
左右区別
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25447477DR-W003SRS右用
1,550
1,428
1,571(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447486DR-W003MRM右用
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447495DR-W003LRL右用
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447504DR-W003XLRXL右用
1,550
1,428
1,571(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447513DR-W003SLS左用
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447529DR-W003MLM左用
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447538DR-W003LLL左用
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447547DR-W003XLLXL左用
1,550
1,428
1,571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする