曜日別特売

Dr.MED(R) 膝スリーブサポーター

Dr.MED(R) 膝スリーブサポーター - DR.MED
(1件のレビュー)

膝の周囲を適度に圧迫します。
スリーブタイプで容易に着用できます。
伸縮性・フィット性に優れたエラスティック素材を使用しています。

材質ナイロン・ポリエステル・天然ゴム適合部位ひざ内容量1枚
注意
※膝上はお皿中心より12cm。
※膝下はお皿中心より14cm。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
アズワン品番
洗濯方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25447705DR-K019MMサイズ【膝上】40~45※お皿中心より12cm/【膝下】30~35※お皿中心より14cm7-4412-02手洗い洗濯可
920
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447714DR-K019XLXLサイズ【膝上】50~55※お皿中心より12cm/【膝下】40~45※お皿中心より14cm7-4412-04手洗い洗濯可
920
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447757DR-K019SSサイズ【膝上】30~40※お皿中心より12cm/【膝下】25~30※お皿中心より14cm7-4412-01手洗い洗濯可
920
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447766DR-K019LLサイズ【膝上】45~50※お皿中心より12cm/【膝下】35~40※お皿中心より14cm7-4412-03手洗い洗濯可
920
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
25447696DR-K018MMサイズ【膝上】35~45/【膝下】30~407-4411-02手洗い
700
取扱い終了
返品不可
25447739DR-K018SSサイズ【膝上】25~35/【膝下】20~307-4411-01手洗い
700
取扱い終了
返品不可
25447748DR-K018LLサイズ【膝上】45~55/【膝下】40~507-4411-03手洗い
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-24
用途: 普段使い
りんりんサイクルたにもと自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的にはLサイズです
馴染むまでは時間かかりますが、あまり圧着して欲しくないので、これくらいで充分でした
普段使いでしてます。
長持ちするといいなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする