DR.MED
Dr.MED(R) 妊婦用腰用サポーター
通気性・吸汗性に優れたタオル生地で、長時間着用してもムレにくいです。
2本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
上下ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
種別
XL
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン・PE(ポリエチレン)
サイズ
XL
ベルト幅(mm)
230
下径(Φmm)
85~110
上径(Φmm)
73~98
アズワン品番
7-4301-01
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25448089
DR-B058 XL
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください