アズワン
Gel電極 脳波計用 中継ケーブル
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別
ブルー
全長(mm)
600
色
ブルー
入力端子
【脳波計側】DIN1.2mmメス
アズワン品番
7-3853-12
内容量
1袋(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25448177
intercross-810-011
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください