アズワン
LED常備灯
普段は壁や柱に取り付け、使用時にスタンドから外すと自動点灯します。
暗闇の中でも常備灯の位置が分かる蓄光シール付きです。
付属品
両面テープ×1枚、木ネジ×2個
材質
本体・カバー/AS樹脂、スタンド/HIPS樹脂
寸法(mm)
145×26×31
質量(g)
47
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
7-2895-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25448588
-
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください