共和[輪ゴム・ゴムバンド]
MPホワイトテープ
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
用途
足首その他の固定用
テープ種類
非伸縮
種別
ホワイト
材質
基材/布、粘着剤/ゴム系
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25448746
LN-MP1912
1箱(18巻)
19×9.15
7-3295-02
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25448755
LN-MP2512
1箱(12巻)
25×9.15
7-3295-03
¥
2,040
取扱い終了
返品不可
25448764
LN-MP1312
1箱(24巻)
13×9.15
7-3295-01
¥
2,160
取扱い終了
返品不可
25448773
LN-MP3812
1箱(32巻)
38×13.7
7-3295-04
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
25448789
LN-MP5012
1箱(24巻)
50×13.7
7-3295-05
¥
12,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください