曜日別特売

T.E.D.(TM) サージカルストッキング ストッキング ショート

T.E.D.(TM) サージカルストッキング ストッキング ショート - 日本コヴィディエンT.E.D.(TM) サージカルストッキング ストッキング ショート - 日本コヴィディエン

足首から段階的に圧迫を与え、また、小伏在静脈と膝窩静脈の合流部と、大伏在静脈と大腿静脈の合流部には圧迫力を弱め、血液の環流を妨げないよう設計されています。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン)タイプショート股下(cm)~73.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00069KD001A圧迫圧(hPa)足首/23.9(18mmHg)・ふくらはぎ/18.6(14/mmHg)・膝/10.6(8mmHg)・膝上/13.3(10mmHg)、大腿/10.6(8mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(6足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254496293071LFイエロー
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
254496383310LFホワイト
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
254496473634LFブルー
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする