日本コヴィディエン
T.E.D.(TM) サージカルストッキング ストッキング ロング
足首から段階的に圧迫を与え、また、小伏在静脈と膝窩静脈の合流部と、大伏在静脈と大腿静脈の合流部には圧迫力を弱め、血液の環流を妨げないよう設計されています。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
タイプ
ロング
股下(cm)
83.9~
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00069KD001A
圧迫圧(hPa)
足首/23.9(18mmHg)・ふくらはぎ/18.6(14/mmHg)・膝/10.6(8mmHg)・膝上/13.3(10mmHg)、大腿/10.6(8mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(6足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25449683
3222LF
イエロー
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25449699
3549LF
ホワイト
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25449708
3856LF
ブルー
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください