日本コヴィディエン
T.E.D.(TM) サージカルストッキング ハイソックス ロング
足首から段階的に圧迫を与え、また、小伏在静脈と膝窩静脈の合流部と、大伏在静脈と大腿静脈の合流部には圧迫力を弱め、血液の環流を妨げないよう設計されています。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
タイプ
ロング
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00069KD001A
圧迫圧(hPa)
足首/23.9(18mmHg)・ふくらはぎ/18.6(14mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(12足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25449753
7339
イエロー
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25449769
7480
ホワイト
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25449778
7594
ブルー
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25449787
7802
グリーン
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください