フリッツメディコ
T/Cオールセン・へガール持針器 左利き用
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイト
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
チップ寸法(mm)
0.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25449796
C013-014XL
全長140mm
140
7-3350-01
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25449805
C013-016XL
全長160mm
160
7-3350-02
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25449814
C013-017XL
全長170mm
170
7-3350-03
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください