TCアイリス剪刀 超鋼チップ付

TCアイリス剪刀 超鋼チップ付 - ナビス(アズワン)TCアイリス剪刀 超鋼チップ付 - ナビス(アズワン)

刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。

種別115mm材質ステンレス(SUS410)・タングステン全長(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201509医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2544985705-055-1157-4386-01
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
2544986605-056-1157-4386-02
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする