TC外科剪刀 超鋼チップ付

TC外科剪刀 超鋼チップ付 - ナビス(アズワン)TC外科剪刀 超鋼チップ付 - ナビス(アズワン)TC外科剪刀 超鋼チップ付 - ナビス(アズワン)TC外科剪刀 超鋼チップ付 - ナビス(アズワン)TC外科剪刀 超鋼チップ付 - ナビス(アズワン)TC外科剪刀 超鋼チップ付 - ナビス(アズワン)

刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。

種別145mm材質ステンレス(SUS410)・タングステン全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201509医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2544993605-049-145片尖・反7-4385-06
15,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2544994505-040-145片尖・直7-4385-05
15,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
2544995405-031-145両尖・反7-4385-04
15,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2544996305-022-145両尖・直7-4385-03
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
2544997905-013-145両鈍・反7-4385-02
15,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2544998805-004-145両鈍・直7-4385-01
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする