アイソネックス
USAKOシリーズ ユークッション
肩までしっかり届く、アームサポート。肩と腕をしっかり支える上肢サポートクッションです。長いアームで肩や腕の荷重を支えることで首や肩の緊張を緩和し、嚥下を楽にします。
種別
L
材質
表材/ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)、中材/ポリエステル繊維チップ
サイズ
L
質量(g)
1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×770×145
アズワン品番
7-3119-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25450049
-
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください