曜日別特売

Xツール 5本セット ウォッシュトレー付き

Xツール 5本セット ウォッシュトレー付き - マイクロテック

歯周靭帯の切断・弛緩操作・脱臼操作の手順で容易に歯牙抜去が行えます。
ペングリップのため繊細で細かい操作が行え、力を加えずに軟・硬組織に与える侵襲を最小限に抑えられます。

仕様ウォッシュトレー付き材質ステンレス全長(mm)160刃先幅寸法(mm)直鋭・曲鋭/4、直丸・曲丸/2.5アズワン品番7-4550-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000159医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25450243h1700755
132,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする