マイクロテック
Xツール
歯周靭帯の切断・弛緩操作・脱臼操作の手順で容易に歯牙抜去が行えます。ペングリップのため繊細で細かい操作が行え、力を加えずに軟・硬組織に与える侵襲を最小限に抑えられます。
材質
ステンレス
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000159
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先幅寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25450259
h1700805
4
7-4550-03
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25450268
h1700801
2.5
7-4550-06
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25450277
h1700703
2.5
7-4550-05
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25450286
h1700705
4
7-4550-02
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25450295
h1700701
2.5
7-4550-04
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください