曜日別特売

X線メジャー

X線メジャー - アズワン

デジタル画像やフィルムの測定に便利です。

材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)内容量1個
全8種類を絞り込む
長さ(cm)
目盛間隔(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(cm)
アズワン品番
目盛間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25450304MK-XMS60-540×644×4.5607-4649-085
45,300
45,200
49,720(税込)
12日以内出荷
25450329MK-XMS40-240×435×4.5407-4649-022
42,900
42,800
47,080(税込)
17日以内出荷
返品不可
25450338MK-XMS50-240×545×4.5507-4649-032
62,500
62,400
68,640(税込)
17日以内出荷
返品不可
25450347MK-XMS60-240×644×4.5607-4649-042
66,600
66,500
73,150(税込)
17日以内出荷
返品不可
25450356MK-XMS30-530×370×4.5307-4649-055
27,500
27,400
30,140(税込)
翌々日出荷
25450365MK-XMS40-540×435×4.5407-4649-065
32,000
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
25450374MK-XMS50-540×545×4.5507-4649-075
42,100
42,000
46,200(税込)
17日以内出荷
返品不可
25450313MK-XMS30-230×370×4.5307-4649-012
41,100
41,000
45,100(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする