Zパッド おしり用

Zパッド おしり用 - 荒川製作所Zパッド おしり用 - 荒川製作所
(2件のレビュー)

吸収体が浸出液を吸収、防水フィルムが血液などの滲出リスクを低減し、下着等を汚れにくくします。
テープにより下着等へ貼付・固定できます。

種別145×75×7mm材質セルロース・綿状パルプアズワン品番7-2868-01パッドサイズ(mm)145×75×7医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:39B2X00007000033医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25450383AT-ZP002
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25450383
2020-05-24
用途: 痔手当
DGR Hamadaその他業種

真ん中テープ付きものであるが、テープを張る位置を現在の真ん中に加え
上下に追加すると使い勝手がもっと良くなる。

対象商品 : 25450383
2021-02-15
用途: 手術後の自分に
泉蔵寺その他業種

すぐ届いて、大変ありがたく助かりました。モノタロウさん、すごいですね、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする