ダイヤ工業
アームストラップ
簡易タイプの腕吊バンドです。
コンパクトで携帯に便利です。
首から吊り下げたり、肩に掛けたり、腰で固定して使用できます。
材質
ポリエステル・ポリアセタール
色
白
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
30×1240×15
左右区別
左右兼用
アズワン品番
0-7573-11
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25450399
-
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください