テイエムアイ(医療)
アイゼンLEDメディカルペンライト
(1件のレビュー)
オレンジ系のLED電球を使用した医療用ペンライトです。
ノック式スイッチ操作。
種別
Φ12×145mm
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ12×145
質量(g)
20(電池除く)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
8-9021-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00040000530
医薬品医療機器等法
一般医療機器
連続照射時間(分)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25450478
AZPL300LED
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください