ナビス(アズワン)
アルティア スライドボード 中段ユニット取付けタイプ
アルティア中段ユニットに取り付けられるスライド式のホワイトボードです。
患者情報や院内の連絡事項などの表示に使用できます。
アルティア上段ダウンウォールとの併用も可能です。
組み立て式(要工具)。
セット内容
取り付け用ベース×1本、ホワイトボード×2枚、ペン(黒・青・赤×各1本)、マグネット(黄・赤×各2個)、イレーサー×1個
種別
1800×604×810
材質
スチール(アクリル粉体塗装)・アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×604×810
寸法(縦×横)(mm)
【ホワイトボード有効面積】696×867/枚
アズワン品番
8-9908-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25451519
NM-WB1800
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アルティア用スライドボードNM-WB1800(8-9908-01)
参考になった