ナビス(アズワン)
アルティア セキュリティボックス
A4用紙が入る大きさですので管理記録用紙も収納できます。
シリンダーキーで施錠ができます。
組み立て式(要工具)。
付属品
鍵2本・固定用ビス
適合
【中段ユニット】NM-650PA4・PSC・F・PT、NM-900PA4・PSC・F
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×460×150
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×330×117
アズワン品番
0-5993-11
内容量
1個
注意
※麻薬保管の用途には適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25451528
S-BOX
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください