曜日別特売

アルティアカートⅣ

アルティアカートⅣ - ナビス(アズワン)アルティアカートⅣ - ナビス(アズワン)アルティアカートⅣ - ナビス(アズワン)アルティアカートⅣ - ナビス(アズワン)

アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカートです。
シャッターは鍵付きですので、より安全に物品の管理が可能です。

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー付き)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
シャッター
アズワン品番
最大収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25451643NRC-650 IV820×580×1120無し0-5727-41スタンダード深型5枚(浅型10枚)
153,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25451659NRC-650S IV820×580×1210有り0-5727-42スタンダード深型5枚(浅型10枚)
207,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25451668NRC-900 IV1050×700×1120無し0-5727-45スタンダード深型10枚(浅型20枚)
183,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25451677NRC-900S IV1050×780×1210有り0-5727-46スタンダード深型10枚(浅型20枚)
195,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25451686NRC-800 IV850×580×1120無し0-5727-43ハーフ深型10枚(浅型20枚)
170,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
25451695NRC-800S IV850×580×1210有り0-5727-44ハーフ深型10枚(浅型20枚)
184,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする