曜日別特売

アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様

アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 - プロシェア(ナビス/アズワン)

カテーテルの表示が前面にくるように吊るすことができます。フックは列ごとに引き出すことができますので、収納するカテーテルを容易に取り出すことができます。扉は収納式ですので作業時に邪魔になりません。ユニット下部は床からのほこりの侵入を防ぐ引出し仕様です。

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×1810引出し内寸法(mm)710×405×210本数【カテーテルフック】5フック・レール×6列(30フック)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25451704NT-900D-M可動式型0-5725-26【下段】なし
303,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25451713NT-900D-K固定式型0-5725-35【下段】あり
314,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする