ナビス(アズワン)
アルティアトールファイルユニット
扉は収納式のため作業時に邪魔になりません。
長尺物・箱類のサイズにあわせて、棚板の位置を調節できます。
鍵付き収納扉です。組み立て式(要工具)。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
棚板調整ピッチ(mm)
50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
357×440
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板数(枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25451878
NT-450D2
5
450×475×1810
0-5729-42
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25451808
NT-450D1
3
450×475×1695
0-5986-41
¥
135,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください