曜日別特売

アルティアトレー用モジュールアクセサリー

アルティアトレー用モジュールアクセサリー - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトレー用モジュールアクセサリー - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトレー用モジュールアクセサリー - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトレー用モジュールアクセサリー - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトレー用モジュールアクセサリー - プロシェア(ナビス/アズワン)

3色のカラーバリエーションで、色分けして効率的に収納物を管理できます。積み重ねできますので保管時も場所を取りません。アSC-140はトレー内を8分割、SC-280は4分割できます。

材質ABS樹脂(帯電防止剤入)内容量1個
全12種類を絞り込む
外寸法(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法(mm)
有効内寸(mm)
適合トレー
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25451948SC-140Dアイボリー173×136×130156×120×130NRT-150・AB-150アイボリー
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
25451957SC-280Sアイボリー273×173×58255×156×130NRT-75・AB-75アイボリー
680
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
25451966SC-280Dアイボリー273×173×130255×156×130NRT-150・AB-150アイボリー
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
25452009SC-280DBLライトブルー273×173×130SC-140S/165×128×58、SC-140D/156×120×130、SC-280S/265×165×58、SC-280D/255×156×130SC-140S・280S/NRT-75・AB-75、SC-140D・280D/NRT-150・AB-150ライトブルー
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
25451939SC-140Sアイボリー173×136×58165×128×58NRT-75・AB-75アイボリー
300
取扱い終了
返品不可
25451975SC-140SBLライトブルー173×136×58165×128×58NRT-75・AB-75ライトブルー
300
取扱い終了
返品不可
25451984SC-140DBLライトブルー173×136×130SC-140S/165×128×58、SC-140D/156×120×130、SC-280S/265×165×58、SC-280D/255×156×130SC-140S・280S/NRT-75・AB-75、SC-140D・280D/NRT-150・AB-150ライトブルー
400
取扱い終了
返品不可
25451993SC-280SBLライトブルー273×173×58SC-140S/165×128×58、SC-140D/156×120×130、SC-280S/265×165×58、SC-280D/255×156×130SC-140S・280S/NRT-75・AB-75、SC-140D・280D/NRT-150・AB-150ライトブルー
680
取扱い終了
返品不可
25452018SC-140SPKライトピンク173×136×58165×128×58NRT-75・AB-75ライトピンク
300
取扱い終了
返品不可
25452027SC-140DPKライトピンク173×136×130156×120×130NRT-150・AB-150ライトピンク
400
取扱い終了
返品不可
25452036SC-280SPKライトピンク273×173×58255×156×130NRT-75・AB-75ライトピンク
680
取扱い終了
返品不可
25452045SC-280DPKライトピンク273×173×130255×156×130NRT-150・AB-150ライトピンク
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする