ナビス(アズワン)
アルティアラック
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様
基本体
種別
2606×500×1980mm
材質
フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
列数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2606×500×1980
アズワン品番
7-4514-08
適合トレー
スタンダード
レールピッチ(mm)
90×17段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25452106
T600-4
¥
426,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000