ナビス(アズワン)
アルティアラック スタンダードトレー用
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様
基本体
適合トレー
スタンダード
材質
フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
レールピッチ(mm)
90×17段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
列数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25452194
T600-1
7-4514-05
678×500×1980mm
1
678×500×1980
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452203
T600-2
7-4514-06
1321×500×1980mm
2
1321×500×1980
¥
231,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452219
T600-3
7-4514-07
1964×500×1980mm
3
1964×500×1980
¥
328,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000