アルティアラック ハーフトレー用

アルティアラック ハーフトレー用 - ナビス(アズワン)アルティアラック ハーフトレー用 - ナビス(アズワン)アルティアラック ハーフトレー用 - ナビス(アズワン)アルティアラック ハーフトレー用 - ナビス(アズワン)アルティアラック ハーフトレー用 - ナビス(アズワン)アルティアラック ハーフトレー用 - ナビス(アズワン)

設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。

仕様基本体材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂適合トレーハーフレールピッチ(mm)90×17段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
列数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25452246T300-1378×500×1980mm1378×500×19807-4514-01
130,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452255T300-2721×500×1980mm2721×500×19807-4514-02
225,000
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452264T300-31064×500×1980mm31064×500×19807-4514-03
318,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452273T300-41407×500×1980mm41407×500×19807-4514-04
414,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする