ナビス(アズワン)
アルティア下段 クリーンユニット
医療用廃棄物の専用ダストボックスを2個収納できます。
フタは足踏みペダルで開閉できますので、使い勝手が良く衛生的です。
フタはゆっくりと閉まるソフトクロージング仕様です。
組み立て式(要工具)。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
【収納可能ダストボックス】420×535×365
収納数
【ダストボックス】2個
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※床に置く際は必ずベースをご使用下さい。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25452429
NMR-900G
900×700×900
8-9991-01
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25452447
NR-900G
900×700×1015
8-9991-02
¥
152,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
アルティア下段 クリーンユニット動画
参考になった