ナビス(アズワン)
アルティア下段 耐荷重レールユニット
重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。
深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。組み立て式(要工具)。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
取付間隔(mm)
【スライドレール】77
内容量
1個
注意
※本商品にトレーは付属していません。
※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
最大収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25452508
NMR-900HT
900×700×900
0-5970-23
深型/6(8)枚
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25452456
NR-650HT
650×475×1015
0-5719-45
深型/4(5)枚
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
25452465
NR-900HT
900×700×1015
0-5719-46
深型/8(10)枚
¥
117,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アルティア 幅900シリーズ 下段NR-900+中段NM-900
参考になった